Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8
Skizze zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8
Symbol zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8
LOGO zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8
Artikel-Nr.:
     3145-101175214
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     93237
EAN/GTIN:
     9003679093237
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 8

Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk, nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl, Handfläche mit Nitrilnoppen, Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen. Sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer.
Einsatzbereiche: hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik, Automobil- und Kunststoffindustrie.

Weitere Informationen:
Stichfestigkeit:
1
Reißfestigkeit:
2
Type:
Agil Flex DT 93-20
Abriebfestigkeit:
4
Farbcode:
gelb
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Material:
Nylon/Spandex-Gewirk
Marke:
Staffl
Farbe:
blau/schwarz
Norm:
EN 388
Kategorie:
Kategorie II
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Größe:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.