Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAKNIV Spezialmesser Edelstahl Klingenlänge 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MORAKNIV Spezialmesser Edelstahl Klingenlänge 59 mm
Produktbild zu MORAKNIV Spezialmesser Edelstahl Klingenlänge 59 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101179644
Hersteller:
     MORAKNIV
Herst.-Nr.:
     12651
EAN/GTIN:
     7391846023517
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
jagdmesser
MORAKNIV Spezialmesser Edelstahl Klingenlänge 59 mm

Das Mora Eldris ist ein handliches Messer mit feststehender Klinge. Es ist der perfekte Begleiter für kleinere Aufgaben rund ums Campen, Fischen, Jagen, Outdoor. Stabiler Handgriff aus Kunststoff.

Lieferung inkl. Kunststoff Messertasche mit Gürtellasche.

Weitere Informationen:
Marke:
Morakniv
Type:
Eldris
Klingenbreite:
23 mm
Klingenlänge:
59 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Material:
Klinge: Edelstahl | Griff: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 30,55*
Lager 3145
7
€ 5,90*
ab € 36,46*
€ 47,93*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Morakniv
13686
ab € 20,11*
Ähnlich
MORAKNIV
12250
ab € 14,75*
Ähnlich
MORAKNIV
12494
ab € 22,53*
Ähnlich
MORAKNIV
14262
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.