Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101182978 Herst.-Nr.: DCB184-XJ EAN/GTIN: 5035048466933 |
| |
|
| | |
| DEWALT Akku / Ersatzakku DCB184 18,0 Volt / 5,0 Ah (IEC) Li-Ion
Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik im Akku-Gerät. Sehr geringes Gewicht und ultra-kompakte Abmessungen. Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck). Passend für alle 18 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT.
Weitere Informationen: | | Spannung: | 18 V | Kapazität nach IEC: | 5 Ah | Ausführung: | Li-Ion | Type: | DCB 184 | Marke: | Dewalt | Anzahl der Akkus: | 1 ST |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akkus für Black und Decker Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-pack gba 18v 5,0ah li-ion, akku für dewalt, akkus für dewalt, Akku, Ersatzakku |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 48,99* | € 58,48* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 50,24* | € 59,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,28* | € 64,10* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,40* | € 76,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 79,74* | € 88,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|