Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCB184 DCB184-XJ Werkzeug-Akku 18V 5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q760152
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB184-XJ
EAN/GTIN:
     5035048466933
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Größe:
Spezial-Akku
Typ:
DCB184
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Spannung:
18 V
Kapazität:
5 Ah
Akkuspannung:
18 V
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 48,99*
€ 58,48*
€ 4,70*
ab € 50,24*
€ 59,67*
€ 3,50*
ab € 54,28*
€ 64,10*
1 Tag
127
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 76,85*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 79,74*
€ 88,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCD796P2-GB
ab € 290,97*
Zubehör
DeWalt
DCD996P2-GB
ab € 437,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.