Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Key Box, mit 24 Haken, Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Key Box, mit 24 Haken, Stahl weiß
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Key Box, mit 24 Haken, Stahl weiß
Symbol zu BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Key Box, mit 24 Haken, Stahl weiß
LOGO zu BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Key Box, mit 24 Haken, Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102231083
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB 24 W
EAN/GTIN:
     4003482282601
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
BURG-WÄCHTER Schlüsselschrank Key Box, mit 24 Haken, Stahl weiß

  • abgerundete Form
  • Messing-Stiftzylinder und 2 Schlüssel
  • Hakenabstand 27 mm


Weitere Informationen:
Ausführung:
24 Haken
Material:
Stahl weiß
Höhe:
255 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
75 mm
Marke:
Burg-Wächter
Schlüsselrohling:
40RW
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten weiß, schlüsseltresor, Key-Box, Schlüsselboard, Schlüsselbrett
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,48*
€ 34,55*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,51*
€ 34,56*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 28,27*
€ 36,85*
3 Tage
10
1
€ 4,99*
ab € 30,39*
€ 39,31*
Lager 3145
4
1
€ 5,90*
ab € 35,94*
€ 46,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
009006-00000
ab € 82,64*
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 107,12*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 106,42*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 155,00*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,84*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,96*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 221,36*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 274,5806*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 278,64*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 445,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 23,21*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 27,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 23,41*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,54*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.