Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz
102 246 106
102 246 107, 102 253 092
102 246 108
102 246 109, 102 253 091
102 246 139, 277
102 246 140, 279
Skizze zu SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz
Skizze zu SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz
LOGO zu SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246278
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2229-253
EAN/GTIN:
     9002730395273
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
pz schlüsselrosette edelstahl
schlüssel-rosetten pz
SOLIDO Zylinderrosette außen, rund ø 52 x 15, mit Kzs, Edelst. schwarz

  • Zylinderüberstand 14 - 18 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Oberfläche:
schwarz matt pulverbeschichtet
Modell:
solido
Lochung:
PZ
Kernziehschutz:
Ja
Rosette:
ø 52 x 15 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Ausführung:
Zylinderrosette außen
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochabstand:
38 mm
Befestigungszubehör:
ohne, Gewindeansätze M5
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Farbtrend, Sicherheits-Zylinderrosetten, Sicherheitsrosette, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 35,80*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2069-253
ab € 23,46*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
ab € 34,36*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,50*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,65*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,71*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 50,71*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 66,19*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 127,57*
Zubehör
SOLIDO
1420A.140.253
ab € 30,12*
Zubehör
SOLIDO
1420A-2220-253
ab € 28,34*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 23,52*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,74*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.