Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 1200 mm, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 1200 mm, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 1200 mm, Edelstahl schwarz matt
Skizze zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 1200 mm, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 1200 mm, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253017
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4842-1200/1170-253
EAN/GTIN:
     9002730395334
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
MARCHESI Türgriff QUADRA 30 x 30 mm, Länge 1200 mm, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Modell:
4842
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
Marchesi
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung 2:
eckig
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Lochabstand:
1170 mm
Montageart:
einseitig oder paarweise
Gewinde:
M8
Querschnitt:
30 x 30 mm
Ausführung:
mit 2 Stützen
Austragung:
65 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, Farbtrend, Stoßgriff, Trendfarbe, Türgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 35,80*
Zubehör
Marchesi
4349.590.199.0
ab € 18,76*
Zubehör
Marchesi
4348.590.199.0
ab € 11,74*
Zubehör
Marchesi
4352-253
ab € 15,12*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2069-253
ab € 23,46*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
ab € 34,36*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,50*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,65*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,71*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 127,57*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 23,52*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 23,48*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,74*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.