Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
Skizze zu SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
LOGO zu SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246279
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2097AC/AF-253
EAN/GTIN:
     9002730395280
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
pz schlüsselrosette edelstahl
schlüssel-rosetten pz
SOLIDO Zylinderrosette innen, eckig, 52 x 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz

  • Zylinderüberstand 14 - 18 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Lochung:
PZ
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Modell:
solido
Kernziehschutz:
Nein
Rosette:
52 x 52 x 10 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Befestigungszubehör:
2 Schrauben M5 x 100 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochabstand:
38 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
Zylinderrosette innen
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Farbtrend, Sicherheits-Zylinderrosetten, Sicherheitsrosette, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 35,80*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2069-253
ab € 23,46*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
ab € 34,36*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,50*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,65*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,71*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 50,71*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 66,19*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 127,57*
Zubehör
SOLIDO
1420A.140.253
ab € 30,12*
Zubehör
SOLIDO
1420A-2220-253
ab € 28,34*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 23,52*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 23,48*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.