Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON außen PZ, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON außen PZ, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
Produktbild zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON außen PZ, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
Skizze zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON außen PZ, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
LOGO zu HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON außen PZ, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102291263
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11598633
EAN/GTIN:
     4012789588071
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
HOPPE Hebeschiebetürgriff TOULON außen PZ, Länge 253, Aluminium Edelstahl Effekt

Zubehör: VK-Stift und 2 Gewindeschrauben M6 sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Weitere Informationen:
Befestigungszubehör:
-
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Modell:
TOULON
Länge:
253 mm
Stütznocken:
ø 12 mm
Marke:
Hoppe
Lochung:
PZ
Ausführung:
außen
Rasterung:
180 °
Vierkantstift:
- mm
Rosette:
161 x 35 x 15 mm
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11601450
ab € 8,06*
Zubehör
Hoppe
11600950
ab € 6,83*
Zubehör
Hoppe
11600962
ab € 4,33*
Zubehör
Hoppe
11600974
ab € 7,05*
Zubehör
Hoppe
11600998
ab € 7,24*
Zubehör
Hoppe
11601437
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.