Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
Produktbild zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
Skizze zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
Skizze zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
Montageanleitung zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
LOGO zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
LOGO zu HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber
Artikel-Nr.:
     3145-103313461
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132916
EAN/GTIN:
     4023149480041
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Hosenhalter Amari 200 Lichte 500 - 600 mm Stahl silber

Management für die Kleidung

Das modulare Regalsystem Amari 200 lässt sich an jede individuelle Anforderung anpassen. Durch die kürzbaren Aluminiumprofile und die vielen Konstruktionsmöglichkeiten
ergeben sich unendlich viele Aufbauvarianten. Immer die perfekte Einteilung. Immer die hilfreichsten Funktionen. Und immer der beste Komfort: Durch speziell entwickelte Adapter kann Amari 200 mit Quadro Auszugsführungen ausgestattet werden. Überzeugender können Regalsysteme kaum sein.

  • Montage zwischen Korpusseite oder mit Adapter am Regalsystem Amari 200
  • Mit Antirutschprofil
  • Breitenverstellbar


Lieferumfang:
1 Stk. ausziehbarer Hosenhalter
1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System
2 Stk. Abdeckkappen grau

Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber pulverbeschichtet
Tragkraft:
30 kg
Montageart:
zwischen Korpusseiten oder Regalsystem Amari 200
Material:
Stahl
Lichte Korpusbreite:
500 - 600 mm
Ausführung:
8 Halter
Type:
Amari 200
Werksnummer:
9132916
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Amari
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,9613*
€ 137,1248*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 147,40*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 153,96*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 163,22*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,345*
€ 170,4306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132925
ab € 7,1394*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 108,2254*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 105,3602*
Zubehör
Hettich
9132923
ab € 8,1564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.