Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbarer Hosenhalter Amari 500-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehbarer Hosenhalter Amari 500-600
Ausziehbarer Hosenhalter Amari 500-600
Artikel-Nr.:
     4708-9132916
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132916
EAN/GTIN:
     4023149480041
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
Ausziehbarer Hosenhalter Amari 500-600

zur Montage zwischen Korpusseiten oder mit Adapter am Regalsystem Amari 200 - Hosenhalter mit Antirutschprofil - Breitenverstellbar Set bestehend aus: - 1 Ausziehbarer Hosenhalter - 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System - 2 Stück Abdeckkappen grau
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
30 kg
Lichte Einbaubreite max.:
500 - 600 mm
Farbe:
Silber
Ausführung:
8 Hosen
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halter
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe/Oberfläche:
Silber pulverbeschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,1113*
€ 137,9748*
Lager 4708
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,12*
€ 147,63*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 123,70*
€ 155,90*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 164,49*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,355*
€ 171,9706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132925
ab € 7,1194*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 107,7854*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 105,5002*
Zubehör
Hettich
9132923
ab € 8,0164*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.