Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehbarer Hosenhalter Amari,500 - 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehbarer Hosenhalter Amari,500 - 600
Ausziehbarer Hosenhalter Amari,500 - 600
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1288714
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9132916
EAN/GTIN:
     4023149480041
Suchbegriffe:
Hosenhalter
Küchen-Systemtechnik
• Montage zwischen Korpusseiten oder auch mit Adapter am Regalsystem Amari 200 · Hosenhalter mit Antirutschprofil · Breitenverstellbar · Belastbarkeit 30 kg nach EN 15338 · Level 3 · Ablageschalen optional bestellbar · Bestell-Nr. 9 132 925 · Im Bereich der Breitenverstellung kann optional ein Hosenhalter-Steg · Bestell-Nr. 9 132 923 · nachgerüstet werden · Stahl pulverbeschichtet silber Set besteht aus: · 1 Ausziehbarer Hosenhalter · 1 Garnitur Vollauszüge Quadro V6 mit Silent System · 2 Stück Abdeckkappen grauWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Hosenhalter 8· Beschlagsysteme für Schrankausstattung· Farbe silber· Für lichte Korpusbreite (LB) mm 500 - 600· Höhe mm 63 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Marke:
HETTICH
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügelhalter, 8000622181
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,1713*
€ 138,5248*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,19*
€ 148,22*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 123,76*
€ 156,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 130,48*
€ 165,15*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 134,235*
€ 172,6606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,5248*
€ 164,84451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,1361*
€ 158,43196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,5581*
€ 144,65414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,2394*
€ 137,13489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,5213*
€ 132,71035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,1713*
€ 116,82385
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9132925
ab € 7,1094*
Zubehör
Hettich
9132947
ab € 107,8254*
Zubehör
Hettich
9132946
ab € 105,5102*
Zubehör
Hettich
9132923
ab € 8,1564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.