Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau
Produktbild zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau
Symbol zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau
LOGO zu VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103370147
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730785630
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Free Abfalltrennsystem KB 900 / Höhe 216 mm Kunststoff Lavagrau

Hinweis:
Antirutschmatte ist extra zu bestellen

Lieferumfang:
inkl. Deckelplatte

Weitere Informationen:
Korpusbreite:
900 mm
Bestückung:
Behälter 2 x 6/3 x 10 Liter
Type:
VS ENVI Free
B x H x T:
779 x 216 x 382 mm
Oberfläche:
Lavagraugrau
Material:
Kunststoff
Marke:
Vauth-Sagel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGO
402060-0
ab € 11,23*
Zubehör
AGO
401991-6
ab € 11,24*
Zubehör
k.A.
402065-0
ab € 16,64*
Zubehör
k.A.
401992-0
ab € 16,69*
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,81*
Zubehör
Vauth-Sagel
90008211
ab € 9,11*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001511
ab € 4,44*
Zubehör
Vauth-Sagel
91001514
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.