Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
LED-Band SL-DUO Diamond Series 16,8W/m, IP20, 2700K - 6000K, 24 V/DC, 5000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103377990
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
SL-DUO-17W-5000
EAN/GTIN:
9002843420039
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band SL-DUO Diamond Series 16,8W/m, IP20, 2700K - 6000K, 24 V/DC, 5000 mm
LED-Strip mit individuell stufenlos einstellbarer Lichtfarbe von kaltweiß bis warmweiß.
ansteuer- und dimmbar über SL-DUO Receiver
extrem kleine und robuste LED Chip Bauweise
brillante Lichtqualität CRI > 95
Abstrahlwinkel 120°
max. Länge je Einspeisung 5 m
Trennstelle alle 71,4 mm
LED TYP SMD Microchip
Hinweis:
SL-DUO RECEIVER erforderlich.
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.
Dieses LED-Band verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lötstopplack weiß
Höhe:
1,5 mm
Leistung:
16,8/m W
Länge:
5000 mm
Breite:
8 mm
Lichtstrom (Lumen):
1450 lm/m
Leuchtmittel:
196 LED/m
Material:
Kupferplatine
Montageart:
selbstklebend
Ausführung:
IP20 offenliegende LED
Spannung:
24 V/DC
Type:
SL-DUO-STRIP Diamond Series | SL-DUO
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen mit Stecker
Anschlusskabellänge:
500 mm
Produktart:
LED-Band
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
16,8 kWh
Schutzart:
IP20
... >
SIRO LED-Bänder 24 V/DC
>
SIRO SL-DUO-LED-Bänder 24 V/DC
>
LED-Band SIRO SL-DUO Diamond Series 16,8W/m 24 V/D
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 5m
,
led streifen
,
led streifen 3000k
,
SLduomustertafel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 193,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,20*
€ 287,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,71*
€ 268,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Controller SL-CONT 01 alufarbig
SIRO
SL-CONT01-MV11
ab € 61,15*
Zubehör
Controller SL-CONT 01 nickelfarbig
SIRO
SL-CONT01-MV7
ab € 61,32*
Zubehör
Controller SL-CONT 01 schwarz matt
SIRO
SL-CONT01-GL53
ab € 61,31*
Zubehör
Controller SL-CONT 01 weiß
SIRO
SL-CONT01-K60
ab € 47,94*
Zubehör
Empfänger SL-REC03 DUO mit 6fach Verteiler 144 W, 24 V/DC
SIRO
SL-REC03DUO
ab € 66,81*
Zubehör
LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 24,40*
Zubehör
LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 51,74*
Zubehör
LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 76,34*
Zubehör
LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 102,47*
Zubehör
PushPower Druckschalter Mini 35 schwarz
SIRO
SL-PP40K1
ab € 29,91*
Zubehör
PushPower Druckschalter Mini 35 weiß
SIRO
SL-PP40K60
ab € 30,05*
Zubehör
PushPower Empfänger DUO 24 V/DC
SIRO
SL-PPREC01DUO
ab € 52,07*
Zubehör
PushPower Schalter Standard 55 2-fach schwarz
SIRO
SL-PP55W2K1
ab € 39,34*
Zubehör
PushPower Schalter Standard 55 2-fach weiß
SIRO
SL-PP55W2K60
ab € 39,12*
Zubehör
PushPower Schalter Standard 55 4-fach schwarz
SIRO
SL-PP55W4K1
ab € 42,36*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen