Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Produktbild zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Produktbild zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Produktbild zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Produktbild zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Produktbild zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Produktbild zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Symbol zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Symbol zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
LOGO zu VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava
Artikel-Nr.:
     3145-103381457
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002732031544
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Water Abfalltrennsystem KB 800 mm 2 x 10/1 x 22 L lava

Zwei in Einem: Spülschrank neu organisiert
Intelligente Wasseraufbereitungssysteme mit Spezialarmaturen sind im Kommen. Quooker, der Wasserhahn, der alles kann, ist dafür das maßgebende Beispiel. Doch wohin mit dem Abfalltrennsystem, das oftmals ebenfalls im Schrank unterhalb der Spüle seinen Platz finden soll? Für die neue Raumorganisation im Spülenunterschrank hat Vauth-Sagel eine innovative Lösung entwickelt, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt – Wasserreservoir- und Abfallkomfort in einem System kombiniert.


Lieferumfang:
1 VS ENVI Space Abfalltrennsystem inkl. Abfallbehälter (siehe Bestückung)
1 Rahmengestell
1 Filterhalter

Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lavagraugrau
Verwendung:
mit Frontanbindung
Einbautiefe:
464 (System ENVI®) mm | 500 (System Quooker) mm
Korpusbreite:
800 mm
Bestückung:
Behälter 2 x 10/1 x 22 Liter
Einbauhöhe:
362 (System ENVI®) mm | 488 (System Quooker) mm
Marke:
Vauth-Sagel
Type:
VS ENVI Water
Material:
Stahlblech
Platzbedarf:
KB x EH x ET
Breite:
200 (Rahmengestell) + VS ENVI Space 600 mm
passend zu:
CUBE/Quooker Pro3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 395,97*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 509,68*
€ 606,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 506,57*
€ 602,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 481,39*
€ 572,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 454,53*
€ 540,89
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 395,97*
€ 471,20
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,80*
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 2520
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.