Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Schalter anthrazit matt + Doppelsteckdose anthrazit ohne Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BERKER Integro Schalter anthrazit matt + Doppelsteckdose anthrazit ohne Rahmen
Produktbild zu BERKER Integro Schalter anthrazit matt + Doppelsteckdose anthrazit ohne Rahmen
Einbaumaße
Artikel-Nr.:
     3145-103381478
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     SCH-ADSD-ANT
EAN/GTIN:
     9002732033098
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen antrazit berker
abdeckrahmen
BERKER Integro Schalter anthrazit matt + Doppelsteckdose anthrazit ohne Rahmen

Schalter- Steckdoseneinsatz mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen ohne Rahmen.
Dieses Schalter- Steckdosenelement kann mit allen Berker Integro Flow oder Pure Rahmen bestückt werden.

  • Schalter verkabelt 1-polig
  • Steckdose verkabelt 2-polig + Schutzleiter


Weitere Informationen:
Primär:
Leitung 3-polig 1,5 mm² 2000 mm mit Aderendhülsen
Breite:
59,5 mm
Marke:
Berker
Einbautiefe:
38 mm
Länge:
178,5 mm
Type:
Berker Integro Flow/Pure
Ausstattung:
Ausschalter, 2 Schukosteckdosen
Höhe:
15,2 mm
Produktart:
Schalter/Steckdose
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
Sekundär:
Leitung 2-polig 1,5 mm² 500 mm mit Euro-Flachkupplung
Schaltstrom:
16 A
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
anthrazit matt, ähnlich RAL 7021
Ausführung:
Steckdose anthrazit
Weitere Suchbegriffe: berker abdeckrahmen, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
918192515
ab € 2,27*
Zubehör
Berker
918192519
ab € 2,18*
Zubehör
Berker
918192524
ab € 3,41*
Zubehör
Hager
918192568
ab € 3,44*
Zubehör
Berker
919782518
ab € 14,36*
Zubehör
Berker
919782528
ab € 19,69*
Zubehör
Berker
919782524
ab € 5,75*
Zubehör
Berker
919782509
ab € 4,03*
Zubehör
Berker
919782545
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.