Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Produktbild zu Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Skizze zu Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Symbol zu Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche
Artikel-Nr.:
     3145-104407281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0223100101000150000002
EAN/GTIN:
     4026303772310
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10 x 150
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschraube 10x150 Torx verzinkt mit Schlüsselfläche

Stockschrauben werden überall dort eingesetzt, wo eine Verbindung von einem groben (Holz- oder Dübelgewinde) zu einem metrischen Gewinde benötigt wird. Angegebene Angaben sind nur Richtwerte (Stockschrauben unterliegen keiner Norm) - Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Antrieb:
TX 25
d1:
M10
d2:
9 mm
L:
150 mm
b1:
50 mm
b2:
60 mm
Größe:
10x150 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1956*
€ 0,2656*
100
€ 5,46*
ab € 0,2966*
€ 0,3966*
100
€ 3,90*
ab € 0,3054*
€ 0,4154*
Lager 3145
1156
100
€ 5,90*
ab € 0,725*
€ 0,945*
1
€ 5,90*
ab € 0,1684*
€ 2,5155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.