Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 10 x 150, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockschrauben, M 10 x 150, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 150, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 150, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 10 x 150, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p611534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303772310
EAN/GTIN:
     4026303772310
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10 x 150
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; I-Stern Größe 25; galv. verzinkt; 10x150mm;
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
6
lm:
40
lh:
57
I-Stern Größe:
I25
sw:
6
d1:
8,9
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
d:
10
l:
150
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-10-150 Stahl galv. verzinkt farblos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1956*
€ 0,2656*
100
€ 5,46*
ab € 0,2966*
€ 0,3966*
100
€ 3,90*
ab € 0,3054*
€ 0,4154*
2 Tage
1156
100
€ 5,90*
ab € 0,725*
€ 0,945*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1684*
€ 2,5155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5155*
€ 2,99345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1984*
€ 0,2361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.