Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube galv.verz. 2231/001/02 10x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockschraube galv.verz. 2231/001/02 10x150
Stockschraube galv.verz. 2231/001/02 10x150
Artikel-Nr.:
     3517A-58862067
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2231/001/02 10x150
EAN/GTIN:
     4026303772310
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m10
stockschraube

Stockschraube galv.verz. 2231/001/02 10x150

Stockschraube mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1956*
€ 0,2656*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2966*
€ 0,3966*
100
€ 3,90*
ab € 0,3054*
€ 0,4054*
2 Tage
488
100
€ 5,90*
ab € 0,727*
€ 0,927*
1
€ 5,90*
ab € 0,1684*
€ 2,5555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3966*
€ 0,47195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3566*
€ 0,42435
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3466*
€ 0,41245
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.