Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x150mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x150mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern zn 10x150mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303772310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303772310
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10 x 150
stockschrauben m10
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; galv. verzinkt; 10x150mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x150mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
150 mm
lm:
40 mm
lh:
57 mm
d:
10 mm
d1:
8,9 mm
sw:
8 mm
I-Stern Größe:
I25 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 10,0/ 150/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,1956*
€ 0,2656*
100
€ 5,46*
ab € 0,2966*
€ 0,3966*
100
€ 3,90*
ab € 0,3054*
€ 0,4154*
2 Tage
898
100
€ 5,90*
ab € 0,715*
€ 0,935*
1
€ 5,90*
ab € 0,1684*
€ 2,5155*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.