| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104422755 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654150060025 EAN/GTIN: 4043952335345 |
| |
|
| | |
| DIN965A 04.8 M 6x 25 TX30 verzinkt Senkschraube (ähnl.ISO14581)
Die Lehrung der Kopfmaße bei Senkschrauben nach ISO 14581 erfolgt nach der ISO 7721
Weitere Informationen: | | Antrieb: | TX 30 | DIN: | 965 | d1: | 6 mm | d2: | 11 mm | Festigkeitsklasse: | 04.8 | Form: | A | Gewindeform: | M | k max.: | 3 mm | L: | 25 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt-blau | ISO: | 14581 | Größe: | M 6x 25 mm | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Senkkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, DIN EN ISO 14581, ISO 14581, Senkkopfschraube DIN EN ISO 14581, Senkkopfschraube ISO 14581, Senkschraube DIN EN ISO 14581, Senkschraube ISO 14581, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din965 m6x25 torx, senkkopfschraube ohne norm, iso 14581 m6, Eisenschrauben, Gewindeschrauben, Innensechsrundschrauben, M6x25, Senkkopf-Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Torx-Schrauben, Torxschrauben |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0345* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0289* | € 0,0414* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0323* | € 0,0434* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0317* | € 0,044* | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0951* | € 0,121* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|