Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104425668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331100140035
EAN/GTIN:
     4043952250457
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 10.9 M14x 35 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
14 mm
E:
24,49 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
k:
8,8 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
22 mm
Größe:
M14x 35 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, sechskantschraube din 933 m14x35 10.9 galvanisch verzinkt, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M14x35, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,189*
€ 0,2789*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2792*
Lager 3145
200
100
€ 5,90*
ab € 0,596*
€ 0,756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,756*
€ 0,89964
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,97*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.