Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104460723 Herst.-Nr.: 52389 EAN/GTIN: 4006209523896 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FISCHER GK Gipskartondübel Nylon grauGeeignet für einfache / doppelte Gipskartonplatten und rückseitig isoliertem Gipskarton. Zur Befestigung von Lampen, Fußleisten, Schaltern, Bilderrahmen, Kabelkanälen, Gardinenschienen, Holzleisten usw. - 25mm mind. Dicke bis zum ersten Massivuntergrund.
- Je Paket ist 1 Setzwerkzeug beigepackt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | GK | Material: | Nylon | Schrauben: | für ø 4,0 - 5,0 mm | L: | 22 mm | Bezeichnung: | Gipskartondübel | Marke: | Fischer | Größe: | GK 22 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Setzwerkzeug, nylondübel fischer, nylondübel, Dübel, Fischer-Dübel, Fischerdübel, Gipskartondübeln, Kunststoffdübel, Mauerdübel, Nylon-Dübel, Plastikdübel, Rigipsdübeln, Universaldübel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (42) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1399* | € 0,1769* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,141* | € 0,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,143* | € 0,181* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1461* | € 0,1851* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,14747* | € 0,18647* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|