Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel d=4mm Kunststoff L=22mm GK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2542419
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     052389
EAN/GTIN:
     4006209523896
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku- Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Farbe: grau, Ausführung: Gipskartondübel, Oberflächenschutz: sonstige, mit Schraube: false, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Gasbeton: false, geeignet für Sechskant-Holzschraube: true, mit Rand: true, geeignet für Beton: false, geeignet für Kalksandstein: false, geeignet für Naturstein: false, geeignet für Befestigung mit Kabelbinder: false, geeignet für Gipskarton: true, geeignet für Holz: false, Durchsteckmontage: false, Vorsteckmontage: true, Abstandsmontage: false, geeignet für Porenbeton: false, geeignet für Spanplatte: false, geeignet für Vollziegel: false, geeignet für Hochlochziegel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
GK
Ident Code:
052389
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1399*
€ 0,1769*
Lager 5497
500
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,141*
€ 0,18*
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,143*
€ 0,181*
1 Tag
2250
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1461*
€ 0,1851*
3 Tage
1100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14747*
€ 0,18647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.