Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10048073 Herst.-Nr.: 52389 EAN/GTIN: 4006209523896 |
| |
|
| | |
| Fischer Gipskartondübel GK Der fischer Gipskartondübel GK ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK kann Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedliche Haken und Ösen aufnehmen. Dadurch ist er universell geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenabmessung ds x ls: | 4,0 - 5,0 x Ls mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,129* | € 0,1882* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,1389* | € 0,1939* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,141* | € 0,196* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,143* | € 0,198* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1461* | € 0,2021* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,39* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|