Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462684
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507562
EAN/GTIN:
     4048962087451
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
FISCHER FBN II 10/100/176 Edelstahl R Bolzen mit Bewertung druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen
  • R - nichtrostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
d1:
10 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M10
hef min. Verankerung:
50 mm
L:
176 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
td min. Bohrlochtiefe:
168 mm
tfix Nutzlänge max.:
100 mm
Marke:
Fischer
Größe:
10/100/176 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, Edelstahlbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Niro-Bolzen, Nirobolzen, Nirosta-Bolzen, Nirostabolzen, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,4164*
€ 4,2664*
5 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,7971*
€ 4,7471*
Lager 3145
100
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,344*
€ 5,374*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,4896*
€ 5,5496*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7125*
€ 5,8425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,374*
€ 6,39506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,114*
€ 6,08566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,344*
€ 5,16936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 107,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.