Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-319522
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507562
EAN/GTIN:
     4048962087451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
168
max. Anbauteildicke (standard):
100
Gewindelänge:
136
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
10
Gesamtlänge:
176 mm
Hersteller:
Fischer
Kopfprägung:
P
Installationsdrehmoment:
20 Nm
GTIN (EAN-Code):
4048962087451
Drehmoment zum Verankern:
20 Nm
Bruttogewicht:
1977,6 g
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
168 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
min. Bohrlochtiefe:
168 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
A4
Ausführung:
mit Standardscheibe
Werkstoffart:
Edelstahl
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
176 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, Fischer-fischer-Bolzen FBN II 10/100 A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
414
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0367*
€ 5,1939*
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,1761*
€ 5,2261*
2 Tage
140
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,404*
€ 5,464*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,4896*
€ 5,5696*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7225*
€ 5,8625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,2261*
€ 6,21906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0361*
€ 5,99296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1761*
€ 4,96956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 104,522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.