Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II M10x136mm 10/100 A4 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507562
EAN/GTIN:
     4048962087451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen · Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung aus nicht rostendem Stahl für ungerissenen Beton. Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Topfeatures: Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Nicht rostender Stahl: dauerhafte Sicherheit im Außenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 175mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 10mm · Inhalt: 20 · Installationsdrehmoment: 20Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 168mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 17mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 20 x 2mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 20mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 2mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 50 / 40mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 100mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: 100 / 110mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
10 mm
Dübellänge:
175 mm
min. Bohrlochtiefe:
168 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Gewinde:
M10 x 136 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
414
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0367*
€ 5,1939*
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,1761*
€ 5,2261*
2 Tage
140
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,404*
€ 5,464*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,4896*
€ 5,5696*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,7225*
€ 5,8625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,1939*
€ 6,18074
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,1425*
€ 6,11958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9225*
€ 5,85778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,881*
€ 5,80839
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,8296*
€ 5,74722
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,7267*
€ 5,62477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,0367*
€ 4,80367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 103,878* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.