| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104495288 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4093116X80 EAN/GTIN: 9002732061688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO4014 M16x 80 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | b: | 38 mm | DIN: | 931 | d1: | 16 mm | E: | 26,75 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4014 | k: | 10 mm | L: | 80 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 24 mm | Größe: | M16x 80 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Kopfform: | Sechskantkopf | Gewinde: | metrisch | Antrieb: | Aussensechskant | SW: | 24 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 a4 m16, din 931, din 931 m16, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M16x80, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |