Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104497709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4093116X65
EAN/GTIN:
     9002732062272
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 M16x 65 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
38 mm
DIN:
931
d1:
16 mm
E:
26,75 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
10 mm
L:
65 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
24 mm
Größe:
M16x 65 mm
Festigkeitsklasse:
70
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 m16 x 65 a4, din 931, din 931 m16, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M16x65, Nierosterschrauben, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,058*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,678*
€ 3,18682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,658*
€ 3,16302
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,528*
€ 3,00832
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,058*
€ 2,44902
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,02*
Zubehör
k.A.
127-4-16
ab € 0,1482*
Zubehör
k.A.
57211600004
ab € 1,18*
Zubehör
k.A.
40324160
ab € 0,67*
Zubehör
k.A.
7089416
ab € 0,3092*
Zubehör
Reyher
070939440160000
ab € 0,2713*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.