Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad Deckenhaken 125 x 90 mm verzinkt rot gummiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fahrrad Deckenhaken 125 x 90 mm verzinkt rot gummiert
Produktbild zu Fahrrad Deckenhaken 125 x 90 mm verzinkt rot gummiert
Anwendungsbild zu Fahrrad Deckenhaken 125 x 90 mm verzinkt rot gummiert
Anwendungsbild zu Fahrrad Deckenhaken 125 x 90 mm verzinkt rot gummiert
Artikel-Nr.:
     3145-107874113
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     V-01457-001-BL
EAN/GTIN:
     4003984370387
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Fahrrad-Lift
Fahrrad Deckenhaken 125 x 90 mm verzinkt rot gummiert

Skin verpackt, ohne Schrauben und Dübel.

Weitere Informationen:
C:
125 mm
Oberfläche:
verzinkt
A:
58 mm
Schrauben ø:
4 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
rot gummiert
B:
75 mm
D:
90 mm
Tragkraft:
37 kg
Öffnungsweite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Wandhalter, Fahrradhaken, Schraubhaken, fahrrad lift, Fahrradaufhängung, Fahrraddeckenhalter, Radlhaken
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,30*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,61*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 4,69*
6 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,74*
Lager 3145
21
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.