Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik T-Einschraubanschluss, Durchmesser DM 8 mm, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3145-108633158
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Pneumatik T-Einschraubanschluss, Durchmesser DM 8 mm, 1/4"

Zum Ansteuern von Pneumatiksteuerungen
wie z.B. Absaugschieber, Maschinensteuerungen, Innenverschlauchungen von Maschinen oder ähnlichen.

  • Zum Ansteuern von Pneumatiksteuerungen wie zB. Absaugschieber, Maschinensteuerungen, Innenverschlauchungen von Maschinen oder ähnlichem


Weitere Informationen:
ø:
8 mm
Gewinde:
1/4 "
Type:
T-Einschraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Einschraubanschluss, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, pneumatik t-steckverbinder festo, t verbindungsstück, t-verbindungsstück 8mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,70*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,82*
2 Tage
513
10
€ 8,90*
ab € 3,30*
€ 4,29*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 5,78*
Lager 3145
11
1
€ 5,90*
ab € 15,10*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.