| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-110603248 Herst.-Nr.: 693935 EAN/GTIN: 7612895755250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIKA Sikaflex® 11 FC Purform® Kleb & Dichtstoff 600ml weiß im BeutelHöchste Qualität - vielfältige Anwendung - einfach im Gebrauch: Sikaflex®-11 FC Purform®Der neue 1K-Kleb- und Dichtstoff Sikaflex®-11 FC Purform® ist jetztfrüher belastbarund weist einehöhere Beständigkeitauf. Vertrauen Sie auf höchste Sika Qualität für Ihr Bauprojekt! Produktvorteile:- Alleskönner
- für für Klebungen und Abdichtungen am Bau
- Purform®
- lösemittelfrei und sehr emissionsarm, EMICODE EC 1Plus
- geruchlos, schleifbar
- blasenfrei aushärtend
- standfest
- ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- gute mechanische Widerstandskraft
- sehr hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- zulässige Gesamtverformung +/- 25 %
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung nach EN 15651-1 F EXT-INT CC 25HM & EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25HM
- Unbedenklichkeitserkärung im indirektem Kontakt mit Lebensmittel nach ISEGA
- <0,1% Monomere Diisocyanatgehalt -> Keine Schulung gemäß REACH-Verordnung erforderlich
Anwendungsgebiete:Sikaflex-11FCPurform eignet sich als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mitmittlerer bis hoher Bewegungsaufnahme. Als Mehrzweckklebstoff im Innen- und Außenbereich für die einfache Verklebung von Türschwellen, Scheuerleisten, Fußleisten, Zierbrettern sowie von vielen vorgefertigten und weiteren Elementen. Nicht geeignet für:Anwendungen im Bereich Glasversiegelung, in Tankanlagen für Benzin, Öl, organische Lösemittel und Säuren, sowie für Fugen in Schwimmbädern. Ebenso nicht auf Teflon, PE, PP, Polystyrol, bituminösen Untergründen einsetzen. Purform®: Polyurethan-Technologien, feuchtigkeitshärtend mit einem sehr geringen Gehalt an freien monomeren Isocyanaten (< 0,1 %). Keine Schulungspflicht für die sichere Verwendung von diisocyanathaltigen Produkten (REACH-Beschränkung 2023) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Marke: | Sika | Type: | 11Fc Purform | Inhalt: | 600 ml | GHSSIGNAL: | Achtung | Verpackung: | Folienbeutel | GHS: | GHS07 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |