Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Produktbild zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Skizze zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Skizze zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Anwendungsbild zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Symbol zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
LOGO zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
LOGO zu BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113508855
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526204
EAN/GTIN:
     4020684738354
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
BLANCO Abfallsammler Select II 60/3 KB 600 mm

  • Komplette Raumnutzung des Spülenunterschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
  • Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
  • Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen​
  • Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren​
  • Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
  • Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
  • Leichte Reinigbarkeit aller Teile dank großer und glatter Flächen


Planungshinweise
Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, notwendiges Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm.
  • Es werden Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen benötigt. Griffanordnung beachten.
  • Auch für Einbau in Unterschränke mit Kassettentüren ab 40 mm Rahmen geeignet.
  • Beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank.
  • Mindestens empfohlene Sockelhöhe für den Einbau von MOVEX: 100 mm.


Weitere Informationen:
B x H x T:
562/568 x 361 x 450 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Select II 60/3 526204
Marke:
Blanco
Korpusbreite:
600 mm
Bestückung:
Behälter 3 x 15 Liter
Oberfläche:
Anthrazit
Lieferanten-Nr.:
526204
Verwendung:
mit Frontanbindung
Weitere Suchbegriffe: Einbaumülleimer, Gastro-Abwaschbecken, Gastro-Spülbecken, Gastronomie-Abwaschbecken, Gastronomie-Spülbecken, Gastronomie-Spüle, Spülbecken, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, einbau-mülleimer 15 l, gastro spülbecken, Abfalltrennsystem, Biomüll, Blancoabfallsystem, Farbtrend, Mistkübel, Müllauszug, Müllauszüge, Mülleimer, Müllsystem, Mülltrennsystem, Select, Trendfarbe, abfallsystem, blancoselect, einbaumülleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 170,46*
€ 217,36*
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 219,01*
Lager 3145
26
Frei Haus
ab € 268,07*
€ 320,41*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,17*
€ 366,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
519357
ab € 31,57*
Zubehör
Blanco
521300
ab € 39,36*
Zubehör
Blanco
239913
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.