Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Spülbecken
>
Artikel
REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 40, 460 x 460 mm, pure black
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113520207
Hersteller:
Reginox
Herst.-Nr.:
R34637
EAN/GTIN:
8712465034637
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
REGINOX 2D-Spüle Amsterdam 40, 460 x 460 mm, pure black
Weitere Informationen:
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon
Type:
Amsterdam 40
Farbe:
Schwarz
Beckengröße:
400 x 400 x 200 mm
Marke:
Reginox
Außenmaß:
460 x 460 mm
Ausführung:
Einzelbecken
Material:
Granit
Lieferanten-Nr.:
R34637
Einbauvariante:
2D Einbau - Unterbau
Unterbau ab:
500 mm
Beckenradius:
10 mm
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Unterbau ≥ 500 mm
>
Reginox 2D-Spülen Granit / Unterbau ≥ 500 mm
>
Amsterdam 40
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
gastro spülbecken
,
Reginox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 279,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,12*
€ 365,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO Silgranit Cleaning Set
Blanco
527033
ab € 25,54*
Zubehör
Drehknopfventil 3 1/2" R22276, 35 mm
Reginox
R22276
ab € 40,45*
Zubehör
Geräte-Sifon 1 1/2 Zoll
Haas
02805
ab € 6,43*
Zubehör
HAAS Kugelgelenk-Geräte-Siphon 1 12 DN 40, mit verschliessbarem Ablaufanschlus 4970
Otto Haas
4970
ab € 8,35*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
ab € 21,57*
Zubehör
Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
ab € 37,79*
Zubehör
REGINOX Befestigungsklammern für Unterbau (6 Stück)
SOLIDO
R18996
ab € 20,84*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Edelstahl gebürstet
SOLIDO
210049
ab € 36,76*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
SOLIDO
210050
ab € 38,54*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz
SOLIDO
210048
ab € 22,13*
Zubehör
SOLIDO Granitspülen Pflege- und Reinigungsmittel 708205
SOLIDO
708205
ab € 25,81*
Zubehör
SOLIDO Holz-Schneidbrett Thermoesche
SOLIDO
210047
ab € 47,18*
Zubehör
SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
SOLIDO
210052
ab € 21,56*
Zubehör
SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit groß
SOLIDO
210051
ab € 43,24*
Zubehör
SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit klein
SOLIDO
210059
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen