Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
Produktbild zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
Skizze zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
Skizze zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
Ausschnittsmaß
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Abb. grau
Symbol zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
Symbol zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
LOGO zu REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery
Artikel-Nr.:
     3145-113520330
Hersteller:
     Reginox
Herst.-Nr.:
     R30929
EAN/GTIN:
     8712465030929
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle schwarz
einbauspüle
REGINOX Einbauspüle Amsterdam 10, 860 x 500 mm, reversibel, Black Silvery

Weitere Informationen:
Beckengröße:
400 x 440 x 200 mm
Tropfteil:
reversibel
Einbauvariante:
Einbau
Ausführung:
Becken mit Tropftasse
Type:
Amsterdam 10
Beckenradius:
10 mm
Außenmaß:
860 x 500 mm
Unterbau ab:
600 mm
Material:
Granit
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, kein Bohrloch durchgeschlagen, ohne Siphon
Marke:
Reginox
Farbe:
Schwarz
Ausschnitt:
846 x 486 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Abspülbecken, Abwaschbecken, KWTSpülenArmaturen, Küchenabwasch, Reginox, Tropftasse, Waschspüle, spülbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,46*
€ 457,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,23*
€ 421,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,42*
Zubehör
Reginox
R22276
ab € 40,33*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,45*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,44*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,40*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,88*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,61*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,61*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,17*
Zubehör
SOLIDO
708205
ab € 25,80*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,10*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,42*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,22*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.