Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Symbol zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Symbol zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
LOGO zu SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-113520806
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1132026
EAN/GTIN:
     3838997497544
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle solido
einbauspüle
einbauspüle schwarz
SOLIDO Einbauspüle Cadit 20, 790 x 500 reversibel, carbon-schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Granit
Unterbau ab:
500 mm
Außenmaß:
790 x 500 mm
Type:
Cadit 20
Beckengröße:
375 x 425 x 200 mm
Marke:
Solido
Grundausstattung:
Drehknopf-Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, 2 Bohrlöcher, ohne Siphon
Ausführung:
Becken mit Tropftasse
Einbauvariante:
Einbau
Farbe:
Carbon-Schwarz
Tropfteil:
reversibel
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: KWTSpülenArmaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,03*
€ 339,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,42*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,45*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,44*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,40*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,88*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,61*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,61*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,17*
Zubehör
SOLIDO
708205
ab € 25,80*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,10*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,42*
Zubehör
SOLIDO
1129076
ab € 44,40*
Zubehör
SOLIDO
210051
ab € 43,22*
Zubehör
SOLIDO
210059
ab € 37,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.