Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabile Müllsäcke 100 µ - 60l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stabile Müllsäcke 100 µ - 60l
Stabile Müllsäcke 100 µ - 60l
Stabile Müllsäcke 100 µ - 60l
Artikel-Nr.:
     315-AFZ06P
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ06P
EAN/GTIN:
     4058409008505
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese stabilen Müllsäcke aus robustem Polyethylen eignen sich insbesondere für schweren Restmüll und die industrielle Nutzung. Durch die hohe Reißfestigkeit und das große Volumen des Müllbeutels können Sie problemlos groben Abfall, Restmüll oder andere Produktionsabfälle wie beispielsweise Kunststoffe, Gummi, Aluminium, Hobelspäne oder Schleifstaub entsorgen. Anlieferung ohne Verschlussmittel.
Weitere Informationen:
Stärke µ:
100
Inhalt:
60 L
Höhe:
900 MM
Breite:
600 MM
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l 100 micron, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Stabile Müllsacke RAJA 100µ, abfallentsorgung, entsorgung, groß, hygiene, müllbeutel, müllsack, reinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 33,51*
Lager 315
181
€ 9,90*
ab € 33,88*
€ 58,07*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,07*
€ 69,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,43*
€ 67,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,72*
€ 50,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.