Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack,60l,PE,Stärke 100 µm,LxB 900x600mm,schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221223
221223
221223
Artikel-Nr.:
     827-221223
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     AFZ06P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllsack
  • Inhalt 60 l
  • Aus 100 µm starkem Polyethylen
  • Länge x Breite 900 x 600 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung, Kunststoffsack, Müllbeutel

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Polyethylen
Inhalt:
60 l
Stärke:
100 µm
Länge:
900 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllbeutel 60l 100 micron, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 24,34*
€ 33,51*
3 Tage
181
€ 9,90*
ab € 33,88*
€ 58,07*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,85*
€ 37,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.