| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-1611BR72 Herst.-Nr.: 1611BR72 EAN/GTIN: 4260311650875 |
| |
|
| | |
| schmitz Kraft-Seitenschneider 160mm mit Hartmetallschneiden sehr kräftige Ausführung ovaler Kopf mit Wate. Rostschutz. Brünierte Oberflächen. Schneidwerte für piano Draht : 2.0mm, harten Draht : 2.5mm, weichen Draht 4.0mm Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 g | Länge: | 160 mm | Griff: | Einkomponentengriff | Schneiden: | mit Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Aufgelegt | Oberfläche: | Brüniert | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |