| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-3472HS22 Herst.-Nr.: 3472HS22 EAN/GTIN: 4260311650943 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Schrägschneider ESD 120mm mit Hartmetallschneiden mit geradem Kopf, feine Wate. Optimal für horizontalen und vertikalen Einsatz, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Kompakt, stabil, handlich. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneidwerte für piano Draht : 0.6/22 mm/AWG, harten Draht : 1.0/18 mm/AWG, weichen Draht 2.0/12 mm/AWG Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62 g | Länge: | 120 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Schneiden: | feine Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmitz schrägschneider, esd schrägschneider, vornschrägschneider 120 mm, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Schrägschneider ESD, ESD-Seitenschneider ESD, Elektronik-Schrägschneider ESD, Hartmetall, Hartmetallschneider, Schrägschneider ESD mit Hartmetallschneiden |
| | |
| |