| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-3477FP00 RF Herst.-Nr.: 3477FP00 RF EAN/GTIN: 4260311650844 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Spitzenschrägschneider INOX 120mm mit schlanken Backen, Hartmetallschneiden mit feiner Wate, rostfrei. Fein polierte Oberfläche, abriebfest und leicht zu reinigen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk für hohe Belastbarkeit, leichten Gang und genaue Führung. Mit verschraubbarer, rostfreier Doppelblattfeder, einfach für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu entfernen. Inklusive PVC Schutzhülle. Schneidwerte für harten Draht : 0.3/28 mm/AWG, mittelharten Draht 0.6/22 mm/AWG, weichen Draht : 1.0/18 mm/AWG, Hinweis zur Drahtqualitäten: - Pianodraht - Gehärteter Federstahl - 220-2300 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Harter Draht - Federdraht, Stahlnägel - 1600–1800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Mittelharter Draht - Eisen, Nägel -750–800 N/mm² (Zugfestigkeit)
- Weicher Draht - Kupfer, Aluminium - 220–250 N/mm² (Zugfestigkeit)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 g | Länge: | 120 mm | Schneiden: | feine Wate / Hartmetall ca.85 HRC | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Fein-Poliert | Norm: | DIN ISO 9654 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, INOX-Zange, Elektronikzange, Schneidende-Zange, Schrägschneider INOX, INOX-Schrägschneider rostfrei, Elektronik-Spitzenschaägschneider rostfrei, Hartmetall, Hartmetallschneider, Schrägschneider rostfrei mit Hartmetallschneiden |
| | |
| |