| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3159-4204HS22 Herst.-Nr.: 4204HS22 EAN/GTIN: 4260311650981 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | schmitz Elektronik Spitzzange ESD gebogen lange Backen -mit Hieb - 140mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Mit Öffnungsfedern Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 68 g | Länge: | 140 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | mit Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektronik-spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, Gebogene Zange, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |