Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gerade kurze Backen -mit Hieb - 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Spitzzange ESD gerade kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
B-ESD Spitzzange ESD gerade kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
A-ESD Spitzzange ESD gerade kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
Z-ESD Spitzzange ESD gerade kurze Backen -ohne Hieb - 130mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     3159-4212HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4212HS22
EAN/GTIN:
     4260311650196
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange

schmitz Elektronik Spitzzange ESD gerade kurze Backen -mit Hieb - 130mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.

Weitere Informationen:
Gewicht:
62 g
Länge:
130 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Greifflächen:
mit Hieb
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: spitzzange gerade, elektronik spitzzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, HalbRundzange ESD, Radiozange, Schnabelzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 33,49*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,52*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 35,47*
Ähnlich
Schmitz
4922HS22
ab € 45,59*
Ähnlich
Schmitz
4921HS22
ab € 41,74*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 31,36*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
ab € 35,69*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 41,45*
Ähnlich
Schmitz
4914HS22
ab € 50,88*
Ähnlich
Schmitz
4913HS22
ab € 46,79*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
ab € 31,32*
Ähnlich
Schmitz
4412HS22
ab € 37,47*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 33,44*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 35,42*
Ähnlich
Schmitz
4912HS22
ab € 45,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.