| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3159-4225HS22 Herst.-Nr.: 4225HS22 EAN/GTIN: 4260311650950 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | schmitz Elektronik SMD Flachzange ESD kurze Backen -ohne Hieb - 130mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 58 g | Länge: | 130 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachzange glatte backen, elektronik flachzange, flachzange 130mm, SMD, SMD Zange, SMD Flachzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Flachzange ESD, ESD-Flachzange ESD, Elektronik-Flachzange ESD, Elektronikflachzzange, ESD Zange, Radiozange, SchnabelSpitzzange ESD, Schnabelzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |