| |
|
| Artikel-Nr.: 3159-4231HS22 Herst.-Nr.: 4231HS22 EAN/GTIN: 4260311650226 |
| |
|
| | |
| schmitz Elektronik Rundzange ESD kurze Backen -ohne Hieb - 130mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 62 g | Länge: | 130 mm | Griff: | Zweikomponentengriff | Greifflächen: | ohne Hieb | Zangengelenk: | Durchgesteckt | Oberfläche: | Hochglanz-Spiegelpolitur | Norm: | DIN ISO 9655 | Qualitätsmerkmal: | Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundzange, Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Rundzange ESD, ESD-Rundzange ESD, Elektronik-Rundzange ESD, ElektronikRundzange ESD, ESD Zange, Radiozange, Schnabelzange |
| | |
| |