Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schmitz Elektronik ESD Sicken-Biegezange - 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-ESD Spitzzange ESD Sickenzange- 135mm
B-ESD Spitzzange ESD Sickenzange- 135mm
A-ESD Sickenzange - 135mm
Z-ESD Sickenzange - 135mm
ESD Zeichen
Elektronik Zeichen
LOGO - Schmitz Zangen
Artikel-Nr.:
     3159-4317HS22
Hersteller:
     Schmitz
Herst.-Nr.:
     4317HS22
EAN/GTIN:
     4260311650967
Suchbegriffe:
ESD-Zange

schmitz Elektronik ESD Sicken-Biegezange Biegt Drähte in Sicken-Form - 140mm, mit durchgestecktem Gelenk und ESD-fähigem Zwei-Komponenten-Kunststoffgriff. Mit Öffnungsfedern. Die Hochglanzpolierten Oberflächen mit feinem Ölfilm haben einen relativ guten Rostschutz. Es entstehen keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.

Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Länge:
140 mm
Griff:
Zweikomponentengriff
Greifflächen:
Sicke
Zangengelenk:
Durchgesteckt
Oberfläche:
Hochglanz-Spiegelpolitur
Norm:
DIN ISO 9655
Qualitätsmerkmal:
Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Zange, schmitz, schmitz Zange, Elektronikzange, Greifende-Zange, Spitzzange ESD, ESD-Spitzzange ESD, Elektronik-Spitzzange ESD, ElektronikSpitzzange ESD, ESD Zange, FlachRundzange ESD, Radiozange, Sickenzange, Sicken-Biegezange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmitz
4337HS22
ab € 51,93*
Ähnlich
Schmitz
4222HS22
ab € 33,42*
Ähnlich
Schmitz
4221HS22
ab € 31,54*
Ähnlich
Schmitz
4421HS22
ab € 35,37*
Ähnlich
Schmitz
4922HS22
ab € 45,84*
Ähnlich
Schmitz
4921HS22
ab € 41,63*
Ähnlich
Schmitz
4231HS22
ab € 31,51*
Ähnlich
Schmitz
4213HS22
ab € 35,49*
Ähnlich
Schmitz
4414HS22
ab € 41,80*
Ähnlich
Schmitz
4914HS22
ab € 50,92*
Ähnlich
Schmitz
4913HS22
ab € 46,90*
Ähnlich
Schmitz
4212HS22
ab € 33,57*
Ähnlich
Schmitz
4211HS22
ab € 31,49*
Ähnlich
Schmitz
4201HS22
ab € 33,56*
Ähnlich
Schmitz
4411HS22
ab € 35,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.