Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem 'Skipper', grün, rot/weiß schraffiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrsystem -Skipper- (Art. 12360)
Modellbeispiel: Absperrsystem -Skipper- (Art. 12360)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Gurt mit 9 m Länge
Modellbeispiel: Skipper mit schwarz/gelb schraffiertem Gurt(Art. 12363)
Detailansicht: Einfach auf Leitkegel aufzustecken
Detailansicht: bis zu 3 ankommende Gurte befestigen
Anwendungsbeispiel: mit Leitkgeln (Art. 12419, nicht enthalten): problemlos mit anderen erweiterbar
Anwendungsbeispiel mit Absperrpfosten Skipper (Art. 16374, nicht enthalten):
Anwendungsbeispiel mit Wandhalterung (Art. 12924, nicht enthalten):
:
:
Artikel-Nr.:
     328-14697
Hersteller:
     Guideline
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527072864
Suchbegriffe:
Kegel-Gurt
Kegelgurt
Leitkegelgurt
Leitkegelaufsatz
  • Gurtlänge: 9 m
  • Gurtbreite: 48 mm
  • Höhe: 240 mm
  • Maße Kopf (Ø): 145 mm
  • Maße Sockel (Ø): 90 mm
  • Leitkegelöffnung: 90 mm
  • Gewicht: 800 g
  • ohne Leitkegel

|
  • einzigartiges, patentiertes Absperrsystem zur Montage auf Leitkegel
  • einfach und schnell ganze Arbeitsplätze absperren
  • abschließbare Knopfverriegelung, um unerwünschtes Rückspulen zu verhindern
  • drei Andockmöglichkeiten für ein anderes Bandende pro Gerät
  • Schraubloch für fest installierte Einrichtung
  • sehr strapazierfähige Konstruktion
  • minimaler Lagerplatz
|

Achtung: Sämtliches Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gehäuse Farbe:
grün
Gurt Farbe:
rot/weiß schraffiert
Deckel Farbe:
anthrazit
Höhe:
240 mm
Kopf Ø:
145 mm
Sockel Ø:
90 mm
Gurt Länge:
9 m
Gurt Breite:
48 mm
Gewicht:
800 g
Weitere Suchbegriffe: kegel gurt, Warnkegel, Leitsystem, Gurtsystem, Leitkegelabsperrung, Personenleitsystem, Personenführungssystem, Orientierungssystem, Verkehrsleitkegel, Gurtständer, Tensator, Tensatoren, Gelber, Guideline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Guideline
ab € 75,59*
Zubehör
Guideline
ab € 72,97*
Zubehör
Guideline
ab € 31,83*
Zubehör
Guideline
ab € 33,65*
Zubehör
Guideline
ab € 64,72*
Zubehör
Guideline
ab € 14,16*
Zubehör
Guideline
ab € 43,68*
Zubehör
Guideline
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.