Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Lift', blau, 55 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Lift- 55 Liter, weiß (Art. 16637)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Lift- 55 Liter, weiß (Art. 16637)
Modellbeispiel: 55 Liter, schwarz (Art. 16641)
Modellbeispiel: 110 Liter, aluminium-grau (Art. 16645)
Artikel-Nr.:
     328-16639
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713631709724
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Hebedeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • sanfte Deckelschließung durch eingebauten Dämpfmechanismus
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
blau
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
25
Frei Haus
ab € 143,42*
€ 188,22*
3 Tage
25
€ 5,00*
ab € 144,55*
€ 188,22*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 148,30*
€ 193,21*
10 Tage
25
Frei Haus
ab € 164,79*
€ 214,86*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 177,10*
€ 244,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,82*
€ 287,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 36,24*
Zubehör
Vepa Bins
31004287
ab € 35,24*
Zubehör
Vepa Bins
31666706
ab € 100,29*
Zubehör
Vepa Bins
31042944
ab € 58,29*
Zubehör
Vepa Bins
31034833
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.