Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackständer 'Cubo Alexis', verzinkt, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Alexis- 120 Liter, aus Stahl (Art. 17458)
Modellbeispiel: Müllsackständer -Cubo Alexis- 120 Liter, aus Stahl (Art. 17458)
Modellbeispiel: Gestell in Enzianblau, Deckel in Schwarz (Art. 17459)
Anwendungsbeispiel: Gestell in Enzianblau, Deckel verzinkt (Art. 17460) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt in Enzianblau und Kunstoffdeckel (Art. 17460)(Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Metall(Art. 17457) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Metall(Art. 17457)
Anwendungsbeispiel: Gestell verzinkt und Metall(Art. 17457) (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-17458
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695102419
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
  • Volumen: für 120 Liter Müllsäcke
  • Maße (H x B x T): 980 x 500 x 530 mm
  • Einwurföffnung: Ø 350 mm
  • Material: Stahl, verzinkt

|
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • einfache Entnahme der Müllsäcke
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Deckel Farbe:
verzinkt
Deckel Material:
Metall
Gestell Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
980 mm
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamttiefe:
530 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Abfallbehälter Volumen:
120 Liter
Befestigung:
Mobil
Einwurföffnung Ø:
350 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Gestell Material:
Stahl, verzinkt
Serie:
Cubo
Ascher:
Ohne Ascher
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Form:
Rund
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, Wertstoffsammler, Sackhalter, Alexis, Cubo, VAR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,16*
€ 88,33*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,48*
€ 88,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,77*
€ 88,79*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,75*
€ 89,10*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,17*
€ 113,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,44*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,18*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,37*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.